咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电缆剪,带延长杆
商品编号
730500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
730500 570
730500 930
总长度
用于单芯电缆
用于多芯电缆最大直径
570mm
100mm2
26mm
930mm
500mm2
38mm
销售价 数量
 
2759.67
4094.41

商品详情

商品名称:电缆剪,带延长杆
商品编号:730500 930
应用

用于切割铜线和铝线。
技术说明

刀头带有镰刀形刀刃,刀头带有复合肘杆,手柄由钢管制成,带有塑料握柄。
技术说明
手柄可拆卸。
属性
总长度
930mm
用于单芯电缆
500mm2
用于多芯电缆最大直径
38mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加