咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工用螺丝起子,适用于一字头,配有强力握柄 整体绝缘
商品编号
663100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
663100 2,5
663100 3
663100 3,5
663100 4
663100 5,5
663100 6,5
663100 8
663100 10
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身尖端
总长度
0.4mm
2.5mm
80mm
黑色
161mm
0.5mm
3mm
100mm
黑色
181mm
0.6mm
3.5mm
100mm
激光蚀刻
181mm
0.8mm
4mm
100mm
激光蚀刻
198mm
1mm
5.5mm
125mm
激光蚀刻
223mm
1.2mm
6.5mm
150mm
激光蚀刻
255mm
1.2mm
8mm
175mm
激光蚀刻
287mm
1.6mm
10mm
200mm
激光蚀刻
312mm
销售价 数量
 
70.21
72.13
77.30
94.65
123.05
147.51
180.98
228.66

商品详情

商品名称:电工用螺丝起子,适用于一字头,配有强力握柄 整体绝缘
商品编号:663100 8
应用

用于在 1000 V 以内的电压下工作。
如果总是与标准开口螺丝匹配使用(见表格),则可保证电工螺丝刀具有最佳的使用寿命。(参见列表)。正确选择螺丝刀的规格,可以避免损坏螺丝槽口。
技术说明

柄部和刀身完全绝缘,最高可以耐抗 1000 V 电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
刀头带有锥形刀刃,符合标准螺钉槽尺寸。完全绝缘,击穿强度高达 VDE 规定值的若干倍。每种螺丝刀都分别在水槽中经过电压击穿检测。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀身采用高合金特种钢。表面亚光镀铬,尖端呈黑色或者是 Lasertip 尖端,采用化学镀镍工艺。从规格尺寸 5.5 开始 = 绝缘层的外 ⌀ 和切刃宽度相同(便于狭窄部位的作业)。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.2mm
刀刃宽度 b
8mm
刀杆长度
175mm
刀身尖端
激光蚀刻
总长度
287mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加