咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,配有强力握柄 和冲击帽
商品编号
660300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660300 3,5
660300 4,5
660300 5,5
660300 7
660300 9
660300 10
660300 12
660300 14
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
助力六角台阶
总长度
0.6mm
3.5mm
80mm
161mm
0.8mm
4.5mm
90mm
8mm
188mm
1mm
5.5mm
100mm
10mm
205mm
1.2mm
7mm
125mm
10mm
230mm
1.6mm
9mm
150mm
13mm
262mm
1.6mm
10mm
175mm
13mm
287mm
2mm
12mm
200mm
16mm
317mm
2.5mm
14mm
250mm
16mm
367mm
销售价 数量
 
79.84
90.19
121.73
147.51
194.57
246.72
307.88
382.66

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,配有强力握柄 和冲击帽
商品编号:660300 12
技术说明

强力握柄由抗冲击塑料制成,带有软性嵌体冲击帽(规格尺寸 12 和 14 不带软性嵌体;规格尺寸 3.5 不带冲击帽和贯通刀杆)。
由特种钢制成的六角刀杆一直贯通到柄把末端。规格尺寸 4.5 以上型号,带有六角形平台,作为扳手辅助工具,表层亚光镀铬。
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
2mm
刀刃宽度 b
12mm
刀杆长度
200mm
助力六角台阶
16mm
总长度
317mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加