咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT塑料斜口钳,15° 弯头
商品编号
725500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT塑料斜口钳,15° 弯头
商品编号:725500

材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
应用

可以齐平的剪断塑料(不适用于金属)。
技术说明

没有斜角的切割刃可以使切口无毛刺。头部抛光处理,塑料涂层手柄并带有复位弹簧。
钳头弯曲 15°。可以调节的限位螺钉,减少了刀刃的磨损。

技术参数
切刃倒角
无斜角刀尖
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加