咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子套装,配有强力握柄
商品编号
660110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660110 5
660110 6
螺丝起子数量
5
6
销售价 数量
 
682.83
953.39
  • 商品详情

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子套装,配有强力握柄
商品编号:660110 6
技术说明

多种坚固耐用的螺丝刀,带有锥形刀头(刀刃)和 6 角扳手。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀杆由特种钢制成,具有高硬度和特殊的韧性;刀头带有金刚石粉末涂层。规格尺寸 5.5 以上型号的六角刀头带有作为扳手辅助件的六角形平台,表层亚光镀铬。
应用

适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。
优点

  • 凭借金刚石涂层,具有最高的抗磨损性能和很小的顶推力。
  • 强力握柄确保快速而又符合人体工学要求的作业。
  • 内嵌柔软区域,实现高动力传输性能。
  • 滚动保护。
  • 盖子上带有驱动图标和规格标识。

内容
各 1 把扳手编号 660100: 规格尺寸 3.5;4;5.5;7;9;10
技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
螺丝起子数量
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加