咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一字头螺丝起子,配有强力握柄
商品编号
660100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660100 3,5
660100 4
660100 5,5
660100 7
660100 9
660100 10
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
助力六角台阶
总长度
0.6mm
3.5mm
75mm
156mm
0.8mm
4mm
90mm
188mm
1mm
5.5mm
100mm
8mm
198mm
1.2mm
7mm
125mm
10mm
230mm
1.6mm
9mm
150mm
13mm
262mm
1.6mm
10mm
175mm
13mm
287mm
销售价 数量
 
68.27
80.55
143.04
170.03
257.07
282.13

商品详情

商品名称:一字头螺丝起子,配有强力握柄
商品编号:660100 9

应用

适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。
技术说明

多种坚固耐用的螺丝刀,带有锥形刀头(刀刃)和 6 角扳手。
Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。
刀杆由特种钢制成,具有高硬度和特殊的韧性;刀头带有金刚石粉末涂层。规格尺寸 5.5 以上型号的六角刀头带有作为扳手辅助件的六角形平台,表层亚光镀铬。
优点

  • 凭借金刚石涂层,具有最高的抗磨损性能和很小的顶推力。

  • 强力握柄确保快速而又符合人体工学要求的作业。

  • 内嵌柔软区域,实现高动力传输性能。

  • 滚动保护。

  • 盖子上带有驱动图标和规格标识。


技术参数
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1.6mm
刀刃宽度 b
9mm
刀杆长度
150mm
助力六角台阶
13mm
总长度
262mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加