咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软管夹
商品编号
719980
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719980 180
总长度
180mm
销售价 数量
 
656.42

商品详情

商品名称:软管夹
商品编号:719980 180
技术说明

采用钢板材质。带有特殊的钳头,用于 Clic 软管夹。适用于打开和闭合各种尺寸的软管夹。
属性
总长度
180mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加