咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口 / 套筒扳手
商品编号
621500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
621500 10
621500 12
621500 13
621500 14
621500 17
621500 19
头部直径
开口高度
扳手开口度
扳手长度
钳口宽度
驱动型式
14.8mm
6.6mm
10mm
178mm
20.7mm
十二角套筒扳手
17.8mm
7mm
12mm
191mm
25.2mm
十二角套筒扳手
18.8mm
7mm
13mm
205mm
28.5mm
十二角套筒扳手
19.8mm
7.2mm
14mm
224mm
31.5mm
十二角套筒扳手
23.8mm
8mm
17mm
234mm
36.6mm
十二角套筒扳手
25.8mm
8.5mm
19mm
251mm
41.6mm
十二角套筒扳手
销售价 数量
 
243.88
269.77
277.30
283.39
328.24
372.39

商品详情

商品名称:开口 / 套筒扳手
商品编号:621500 12

材料

铬钒钢,镀铬。
技术说明

模压锻造,扳手两侧的开口度相同,并且精度非常高。套筒扳手可以摆转大约 180°。

属性
头部直径
17.8mm
开口高度
7mm
扳手开口度
12mm
扳手长度
191mm
钳口宽度
25.2mm
驱动型式
十二角套筒扳手
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加