咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带精密螺旋握柄 微型 Kraftform 手柄
商品编号
622100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622100 2
622100 2,5
622100 3
622100 3,2
622100 3,5
622100 4
622100 4,5
刀杆长度
总长度
扳手开口度
60mm
157mm
2mm
60mm
157mm
2.5mm
60mm
157mm
3mm
60mm
157mm
3.2mm
60mm
157mm
3.5mm
60mm
157mm
4mm
60mm
157mm
4.5mm
销售价 数量
 
106.93
93.44
93.44
93.44
99.82
99.82
104.39

商品详情

商品名称:套筒扳手,带精密螺旋握柄 微型 Kraftform 手柄
商品编号:622100 4
技术说明

多组份强力手柄,带有扭矩和舒适度经过优化的抓握区。刀身采用铬钼钢,表面镀铬。
带有多成分精细螺旋手柄 Kraftform Micro 和可以旋转的定心帽。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
60mm
总长度
157mm
扳手开口度
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加