咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒旋具头,3/4 英寸
商品编号
644800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
644800 14
644800 17
644800 19
644800 22
六角
长度
驱动侧直径
14mm
80mm
34.7mm
17mm
80mm
34.7mm
19mm
80mm
34.7mm
22mm
80mm
40mm
销售价 数量
 
571.85
601.98
616.39
650.37

商品详情

商品名称:六角套筒旋具头,3/4 英寸
商品编号:644800 22
材料

采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
标准

DIN 7422
技术说明

采用高品质钢锻造而成。内四方驱动头,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
3/4inch
属性
六角
22mm
长度
80mm
驱动侧直径
40mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加