咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用切割轮
备用切割轮
商品编号
818600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:备用切割轮
商品编号:818600
切割轮安装孔:4.8
切割轮宽度:6.0
切割轮直径:20.0
产品类别:切割轮

更多参数>>

适用于

小切管机编号 818500。
适用于
小型切管器,编号 818500(至目录 51)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加