咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口双头梅花扳手
商品编号
619200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
619200 8X10
619200 9X11
619200 10X11
619200 10X12
619200 11X13
619200 12X14
619200 14X17
619200 17X19
619200 19X22
619200 22X24
619200 24X27
619200 27X36
619200 30X32
扳手开口度 1
扳手开口度 2
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
最大套环直径 D1 max
最大套环直径 D2 max
最大套环高度 h1 max
最大套环高度 h2 max
8mm
10mm
公制
145mm
17.5mm
19.5mm
7mm
8.5mm
9mm
11mm
公制
155mm
18.5mm
21.5mm
8.5mm
9mm
10mm
11mm
公制
155mm
19.5mm
21.5mm
8.5mm
9mm
10mm
12mm
公制
160mm
19.5mm
22.5mm
8.5mm
9.5mm
11mm
13mm
公制
170mm
21.5mm
24mm
9mm
10mm
12mm
14mm
公制
180mm
24mm
26mm
9.5mm
10.5mm
14mm
17mm
公制
200mm
26mm
30mm
10.5mm
12mm
17mm
19mm
公制
220mm
30mm
33mm
12mm
13mm
19mm
22mm
公制
230mm
33mm
37mm
13mm
15mm
22mm
24mm
公制
245mm
37mm
40.5mm
15mm
16mm
24mm
27mm
公制
270mm
40.5mm
44.5mm
16mm
17.5mm
27mm
36mm
公制
300mm
42mm
54mm
16mm
19mm
30mm
32mm
公制
300mm
48.5mm
50.5mm
20mm
22mm
销售价 数量
 
251.89
264.42
276.69
291.58
306.25
321.75
337.20
371.21
389.13
420.76
463.15
601.95
783.17

商品详情

商品名称:开口双头梅花扳手
商品编号:619200 10X11
标准

DIN 3118 / ISO 3318
技术说明

模压锻造;带有经过强化的套筒;因此特别稳定;高精度的扳手开口度。头部弯曲 10°。
带有易于抓握的双 T 型柄部。理想的抗弯曲强度,良好的力传递,特别轻便且易于操作。规格尺寸 12×14 mm 及以下采用六角套环 − 从规格尺寸 14×17 mm 开始采用双六角头。
材料

铬合金钢制成;在镀镍层上再镀铬,抗龟裂。
属性
扳手开口度 1
10mm
扳手开口度 2
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
155mm
最大套环直径 D1 max
19.5mm
最大套环直径 D2 max
21.5mm
最大套环高度 h1 max
8.5mm
最大套环高度 h2 max
9mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加