咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
202515
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202515 2
202515 3
202515 4
202515 5
202515 6
202515 6M
202515 8
202515 8M
202515 10
202515 10M
202515 12
202515 12M
202515 16
202515 16M
202515 20
202515 20M
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
齿数 Z
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
6mm
1mm
6mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
1.5mm
10mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
13mm
2mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.015mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
15mm
2.5mm
15mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.015mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm
3mm
16mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.025mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
20mm
3mm
20mm
65mm
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.025mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
22mm
4mm
22mm
63mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.03mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
26mm
4mm
26mm
70mm
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.03mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
25mm
5mm
25mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.065mm
0.04mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
30mm
5mm
30mm
80mm
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.065mm
0.04mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
28mm
6mm
28mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.05mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
36mm
6mm
36mm
93mm
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.09mm
0.05mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
8mm
36mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.065mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
48mm
8mm
48mm
110mm
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.12mm
0.065mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm
10mm
41mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.085mm
4
3
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
60mm
10mm
60mm
126mm
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.15mm
0.085mm
4
销售价 数量
 
1225.99
1245.40
1252.24
1260.22
1285.90
1448.03
1772.30
2114.32
3132.42
3577.04
4608.06
5172.26
9041.47
10172.37
16317.52
18156.85

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:202515 2

技术说明

特别锋利的切刃。
结构尺寸近似于 DIN 6527 标准。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2

技术参数
标准
DIN 6527
型号
W
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.25×D,针对侧铣 全槽加工,切深 1×D -
刀柄公差
h6
涂层
DLC
内冷式
属性
修正系数 fz
3
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
2mm
切削刃长度 Lc
6mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
6mm
总长度 L
57mm
柄直径 Ds
6mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对短切屑铝合金的修边加工
0.01mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.008mm
齿数 Z
4
应用
尼龙 66
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
有条件适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
空气
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
湿,最小
适用
铝金属(短切屑)
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
铝合金
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
蜂窝夹层板
适用
高密度聚乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加