咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角套筒,1 英寸
商品编号
647150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
647150 65
647150 70
647150 75
647150 80
从动侧直径
扳手开口度
长度
88mm
65mm
87mm
94mm
70mm
93mm
100mm
75mm
97mm
105mm
80mm
103mm
销售价 数量
 
936.10
1152.62
1327.75
1518.79

商品详情

商品名称:六角套筒,1 英寸
商品编号:647150 80
标准

DIN 3124
技术说明

采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。高精度的扳手开口度。内四方符合 DIN 3120-D 25 标准要求,带有钻孔和释放按钮。
材料

铬钒钢,镀铬。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
方形驱动插口
1inch
属性
从动侧直径
105mm
扳手开口度
80mm
长度
103mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加