咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开孔锯双金属
商品编号
589030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589030 168
589030 210
推荐的转速,INOX
推荐的转速,钢
推荐的转速,铝合金
直径
30min-1
60min-1
85min-1
168mm
30min-1
60min-1
85min-1
210mm
销售价 数量
 
3120.40
4004.24

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:开孔锯双金属
商品编号:589030
提示

刀柄和孔锯和所有市场上常见的双金属开孔锯相互兼容,但不包括博世的 SDS。
用于石料加工的钻头参见编号 788000、788040、788050。
用于钢件的硬质合金切圆器参见编号 118400、118500、119000。

推荐

通过使用切削油,例如编号 084205 规格尺寸 0.25 就可以延长使用寿命,同时加快加工的进度。
应用

以适当的速度应用在柱式钻床,车床或手持电钻上。用于薄金属(不管零件表面是平面或曲面)上的切孔任务。适用于所有材料,如钢,不锈钢,黄铜,铜,铸铁,轻金属,木材,石膏板和塑料板等。润滑剂的使用可以增加使用寿命。
特别适用于加工车身薄钢板。
技术说明

坚固且不易断裂的结构,带有不均匀的锯齿,采用可拆卸的特种钢主体(双金属)。经过强化且刚性好的底部带有螺纹和装夹孔(从 ⌀ 32 mm 毫米开始),以便可靠地安装到刀柄上。高品质的高速钢锯齿,锯齿构造以及严格的制造公差,确保了最佳的锯切效率,同时还能延长使用寿命。
  • Vario锯齿,每英寸 4.5 / 5.5 齿,采用增强齿(Tough Teeth)。
  • 所有尺寸孔锯的最大切深为
    40 mm。
  • 优化的镀层可以降低发热。
  • SPEED SLOT® − 通过台阶形式的凹槽,因而能够快速地清除钻芯。

技术参数
每英寸齿数
4.5 / 5.5
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加