咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/4 英寸方头套筒扳手套装 15 件套
商品编号
644200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:3/4 英寸方头套筒扳手套装 15 件套
商品编号:644200

材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

10 个套筒扳手头,六角: 编号 644550,规格尺寸 22;24;27;30;32;34;36;41;46;50
1 根带有滑动头的横柄: 1 件
1 个万向节头: 1 件
2 根加长杆: 200 和 400 mm
1 个棘轮: 1 件
收存于: 钢板工具盒
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求,套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求,外四方,符合 DIN 3120-B 20 标准要求,带有弹簧销,内四方,符合 DIN 3120-D 20 标准要求,带有钻孔和解锁按钮。

技术参数
宽度
190mm
长度
540mm
高度
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加