咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PB六角弯头螺丝起子套装 镀铬
商品编号
627330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
承诺
  • 包退
螺丝起子数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627330 6
627330 8
627330 9
螺丝起子数量
6
8
9
销售价 数量
 
401.09
628.85
799.40

商品详情

商品名称:PB六角弯头螺丝起子套装 镀铬
商品编号:627330 9

技术说明

弯头刀柄;球头能在倾斜最大 30° 的情况下使用。
PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬,边缘轻微钝圆。

内容
各 1 把弯头螺丝起子,编号 627150: 规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;8;10
放置于: 塑料夹
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
螺丝起子数量
9
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加