咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝起子,配套用于 Torx® 带固定功能
商品编号
625510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625510 TX8
625510 TX9
625510 TX10
625510 TX15
625510 TX20
625510 TX25
625510 TX30
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX8
60mm
141mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX9
60mm
141mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX10
80mm
161mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX15
80mm
178mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
100mm
198mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
100mm
205mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
115mm
220mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
92.72
92.72
96.68
97.90
100.53
111.48
128.84

商品详情

商品名称:螺丝起子,配套用于 Torx® 带固定功能
商品编号:625510 TX8
技术说明

强力柄部,内嵌柔软部分。刀身采用高合金工具钢,表面亚光镀铬,刀尖经过化学镀镍。锥形的 Torx® HF 廓型,能够可靠地固定所有类型的 Torx® 螺钉。
属性
Torx 星形轮廓
TX8
刀杆长度
60mm
总长度
141mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加