咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削转位刀片 ⌀ 20 mm Helix
商品编号
212675
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
212675 ST1400
212675 ST1400(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
空气
类型
角半径
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用m/min
有条件适用m/min
HM
1.33mm
1.33mm
适用
适用
适用m/min
适用m/min
HB7520
12.5mm
适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
1121.83
10301.51

商品详情

商品名称:铣削转位刀片 ⌀ 20 mm Helix
商品编号:212675 ST1400(套装10件/套)
应用

全半径球头刀片,用于锻模和模具制造中的普通应用。
带有适合长切削材料的排屑槽。
技术说明

详细的应用参考值请查阅 GARANT 切削加工手册编号 110020。
  • 半径精度、径向跳动精度和更换精度:±0.015 mm。

技术参数
修正系数 fz
2.5
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
刀具材料
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
参数
详见对应单件商品参数
湿,最大
灰铸铁(球墨铸铁)
空气
类型
角半径
通用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加