咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铣刀
商品编号
201735
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
201735 1
201735 2
201735 3
201735 4
201735 5
201735 6
201735 8
201735 10
201735 12
201735 14
201735 16
201735 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
进给量 fz,针对铸铝的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
5mm
0.5mm
5mm
50mm
8mm
3mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.005mm
0.004mm
0.9mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
1mm
8mm
50mm
11mm
3mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.01mm
0.004mm
1.85mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
11mm
1.5mm
11mm
50mm
14mm
3mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.01mm
0.008mm
2.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
4mm
13mm
2mm
13mm
54mm
16mm
4mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.025mm
0.015mm
3.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
15mm
5mm
15mm
54mm
18mm
5mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.025mm
0.015mm
4.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm
6mm
16mm
64mm
21mm
6mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.04mm
0.025mm
5.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
22mm
8mm
22mm
70mm
27mm
8mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.05mm
0.03mm
7.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
25mm
10mm
25mm
72mm
32mm
10mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.065mm
0.04mm
9.8mm
2
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
28mm
12mm
28mm
83mm
38mm
12mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.09mm
0.05mm
11.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
14mm
30mm
14mm
30mm
83mm
42mm
14mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.09mm
0.05mm
13.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
36mm
16mm
36mm
92mm
44mm
16mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.12mm
0.065mm
15.8mm
3
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm
20mm
41mm
104mm
54mm
20mm
水平、倾斜和垂直
20degrees
0.15mm
0.085mm
19.8mm
3
销售价 数量
 
1147.73
1146.11
1144.43
1311.03
1470.08
1713.49
2099.23
3448.10
4567.67
6321.32
9466.23
15692.74

商品详情

商品名称:整体硬质合金铣刀
商品编号:201735 8
应用

两切削刃及刃后角经过研磨,特别适用于铝材的加工。
技术说明

带有最新一代的 DLC 涂层 sp2
特殊的刃型,用于铝材和塑料的加工。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.25×D,针对侧铣 全槽加工,切深 1×D -
刀柄公差
h6
型号
W
标准
工厂标准
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
涂层
DLC
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
22mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
22mm
总长度 L
70mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
27mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
20degrees
进给量 fz,针对铸铝的修边加工
0.05mm
进给量 fz,针对铸铝的开槽铣削
0.03mm
颈位直径 D1
7.8mm
齿数 Z
2
应用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
空气
适用
蜂窝夹层板
有条件适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
铝合金
适用
铜锌合金
适用
有条件适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
聚醚醚酮
适用
湿,最小
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
酚醛树脂 PF 31
适用
高密度聚乙烯
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加