咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属圆锯片,带倒角的交错齿 通用
商品编号
584095
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
584095 136
584095 160
584095 190
584095 216
584095 230
584095 250
584095 300
584095 350
切宽 B
同步孔数量/直径/节圆
孔直径
锯片直径 D
齿数
1.6mm
20mm
30
2mm
2/6/32mm
20mm
160mm
42
2.2mm
2/7/42mm
30mm
190mm
48
2.2mm
2/7/42mm
30mm
216mm
54
2.2mm
30mm
230mm
54
2.2mm
2/10/60 和 2/11/63 和 2/12/64 和 2/7/42mm
30mm
250mm
54
2.4mm
2/10/60 和 2/11/63 和 2/12/64 和 2/7/42mm
30mm
300mm
60
2.4mm
2/10/60 和 2/11/63 和 2/12/64 和 2/7/42mm
30mm
350mm
80
销售价 数量
 
1801.11
2178.12
2426.96
2641.37
2743.08
3027.11
3682.22
4665.22

商品详情

商品名称:金属圆锯片,带倒角的交错齿 通用
商品编号:584095 300
应用

用于圆锯,横锯,复合锯,斜切锯。
通用圆锯片,用于切割不同的材料扁钢和角铁、铝和其他金属。带有斜角的扁平齿直径可达 250 mm,自直径 300 mm 起带有斜角的交错分布。
提示

更多的圆形锯片见第 17 组。
技术说明

硬质合金齿尖,生产精密,具有高稳定性和噪音阻尼结构。超大规格的硬质金属锯齿,可重复研磨。中间孔直径 ⌀ 30 mm。
属性
切宽 B
2.4mm
同步孔数量/直径/节圆
2/10/60 和 2/11/63 和 2/12/64 和 2/7/42mm
孔直径
30mm
锯片直径 D
300mm
齿数
60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加