咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片
商品编号
237621
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
237621 0,3
237621 0,6
237621 1,0
237621 2,2
237621 3,2
237621 3,9
237621 5,2
237621 6,2
237621 6,9
主轴范围直径
柄直径
直径
长度 L
0.3mm - 0.7mm
4mm
0.3mm
1.2mm
0.6mm - 1.1mm
4mm
0.6mm
2.5mm
1mm - 2.3mm
4mm
4mm
2.2mm - 3.3mm
4mm
6mm
3.2mm - 4.3mm
4mm
3.2mm
10.2mm
3.9mm - 7.1mm
4mm
15.2mm
5.2mm - 6.3mm
7mm
20.3mm
6.2mm - 7.3mm
7mm
6.2mm
20.3mm
6.9mm - 12.1mm
7mm
25.4mm
销售价 数量
 
696.05
696.05
707.34
597.13
606.30
651.15
913.36
913.36
821.62

商品详情

商品名称:刀片
商品编号:237621 6,9
应用

用于微型镗刀头。
应用
刀柄直径 7 mm,用于直接夹持在编号 237495 和 237498 的镗刀头内。
属性
主轴范围直径
6.9mm - 12.1mm
柄直径
7mm
直径
长度 L
25.4mm
应用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
通用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加