咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气缸刷 尼龙
商品编号
578400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
578400 3
578400 4
578400 6
578400 8
578400 10
578400 12
578400 15
578400 16
578400 20
578400 25
578400 32
578400 40
578400 50
刷子直径 D1
刷毛长度 L3
总长度 L
3mm
100mm
300mm
4mm
100mm
300mm
6mm
100mm
300mm
8mm
100mm
300mm
10mm
100mm
300mm
12mm
100mm
300mm
15mm
100mm
300mm
16mm
100mm
300mm
20mm
100mm
300mm
25mm
100mm
300mm
32mm
100mm
300mm
40mm
100mm
300mm
50mm
100mm
300mm
销售价 数量
 
88.26
67.67
52.86
48.29
42.50
42.50
48.80
50.21
50.21
52.86
58.03
99.22
117.88

商品详情

商品名称:气缸刷 尼龙
商品编号:578400 5

应用

用于人工清洁去毛刺,适合加工管道,钻孔等等。
技术说明

内壁刷,采用镀锌钢丝作为刷毛,并且以简单的方式进行搅合。
刷毛采用带有褶皱的钢丝,黄铜丝,或者是尼龙刷毛。总长度 300 mm,刷毛部分长度 100 mm。
总长度 300,刷毛长 100 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加