咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的“Stainless”螺丝起子,带不锈钢刀身
商品编号
625785
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625785 TX8
625785 TX9
625785 TX10
625785 TX15
625785 TX20
625785 TX25
625785 TX30
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
驱动型式
TX8
60mm
141mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX9
60mm
141mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX10
80mm
161mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX15
80mm
178mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX20
100mm
198mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX25
100mm
205mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
TX30
115mm
220mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
119.81
119.81
129.45
129.45
130.16
137.86
157.14

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的“Stainless”螺丝起子,带不锈钢刀身
商品编号:625785 TX8
技术说明

Kraftform 手柄,采用耐冲击塑料,内置柔软部分,方便传递扭矩,从而减小手和臂部的负荷。刀身采用耐腐蚀不锈钢。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
Torx 星形轮廓
TX8
刀杆长度
60mm
总长度
141mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加