咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
木材用圆锯片,交替齿 中等
商品编号
584035
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
584035 165
584035 216
584035 250
584035 300
584035 315
584035 400
切宽 B
同步孔数量/直径/节圆
孔直径
锯片直径 D
齿数
2mm
20mm
165mm
24
2.8mm
2/7/42mm
30mm
216mm
48
3.2mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
250mm
40
3.2mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
300mm
48
3.2mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
315mm
48
3.5mm
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
30mm
400mm
60
销售价 数量
 
1714.20
1921.08
1921.81
2531.35
2637.50
3313.28

商品详情

商品名称:木材用圆锯片,交替齿 中等
商品编号:584035 400
提示

更多的圆形锯片见第 17 组。
技术说明

硬质合金齿尖,生产精密,具有高稳定性和噪音阻尼结构。超大规格的硬质金属锯齿,可重复研磨。中间孔直径 ⌀ 30 mm。
应用

用于圆锯,横锯,复合锯,斜切锯。
UW 型,用于板材,一面涂胶或塑料制品,纵向胶合板层,硬纸板和硬编织物。
属性
切宽 B
3.5mm
同步孔数量/直径/节圆
2/7/42 和 2/9/46 和 2/10/60mm
孔直径
30mm
锯片直径 D
400mm
齿数
60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加