咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
马刀锯条套装
商品编号
588600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
588600 922BF
588600 922EF
588600 922EHM
588600 1122BF
588600 1122EF
588600 1155CHM
为材料优化
切削方式
名称
板厚(冲孔板)
板厚(实心板)
适合
金属剖面(封闭)
金属剖面(开放)
锯条数量
锯条材料
锯条长度
锯齿密度
直型切割,精细
922BF
3-8mm
_922BF
< 100mm
5
BiM
150mm
1.8mm
直型切割,精细
922EF
1.5-4mm
_922EF
< 100mm
5
BiM
150mm
1.4mm
INOX
直型切割,精细
922EHM
2-4mm
_922EHM
< 100mm
1
HM
150mm
1.4mm
直型切割,精细 齐平切割
1122BF
3-8mm
_1122BF
< 175mm
5
BiM
225mm
1.8mm
直型切割,精细 齐平切割
1122EF
1.5-4mm
_1122EF
< 175mm
5
BiM
225mm
1.4mm
不锈钢
直型切割,快速(粗糙) 精确的角度切割
1155CHM
4-12mm
< 175mm
1
HM
225mm
3mm
销售价 数量
 
306.10
313.35
332.72
485.27
474.28
512.78

商品详情

商品名称:马刀锯条套装
商品编号:588600 1122EF

技术说明

马刀锯条用于金属的加工。

属性
为材料优化
切削方式
直型切割,精细 齐平切割
名称
1122EF
板厚(冲孔板)
1.5-4mm
板厚(实心板)
适合
_1122EF
金属剖面(封闭)
金属剖面(开放)
< 175mm
锯条数量
5
锯条材料
BiM
锯条长度
225mm
锯齿密度
1.4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加