咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
开口扳手/棘轮套头扳手 短型
商品编号
614816
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
614816 8
614816 9
614816 10
614816 11
614816 12
614816 13
614816 14
614816 15
614816 16
614816 17
614816 18
614816 19
套环高度 h2
开口宽度 b
开口高度 h1
扳手开口度
扳手开口度尺寸
扳手长度 L
梅花直径 D
棘轮扭力荷载
7mm
18mm
5mm
8mm
公制
88mm
17.5mm
30Nm
7.6mm
19.3mm
5mm
9mm
公制
97mm
19mm
40Nm
7.7mm
22mm
5.2mm
10mm
公制
94mm
20.8mm
70Nm
8.3mm
24mm
5.3mm
11mm
公制
99mm
22.5mm
80Nm
8.7mm
25.9mm
5.8mm
12mm
公制
105mm
23.7mm
90Nm
9.3mm
27.1mm
6mm
13mm
公制
107mm
25.5mm
115Nm
9.4mm
30.9mm
6.6mm
14mm
公制
112mm
27.3mm
160Nm
10mm
33.4mm
6.9mm
15mm
公制
118mm
28.9mm
200Nm
10.6mm
34mm
7.1mm
16mm
公制
122mm
30.3mm
250Nm
10.9mm
36.6mm
7.9mm
17mm
公制
126mm
33.3mm
270Nm
11.2mm
38.6mm
8.1mm
18mm
公制
130mm
33.4mm
300Nm
11.5mm
40.3mm
8.5mm
19mm
公制
137mm
34.5mm
325Nm
销售价 数量
 
230.71
230.71
245.31
249.09
260.95
273.84
281.22
296.84
311.60
328.97
347.35
362.98

商品详情

商品名称:开口扳手/棘轮套头扳手 短型
商品编号:614816 11
材料

铬钒钢制成,亚光镀铬。
技术说明

落锤锻造。梅花头带有平滑转动的坚固梅花棘轮。
极小工作角度,为 5°。
属性
套环高度 h2
8.3mm
开口宽度 b
24mm
开口高度 h1
5.3mm
扳手开口度
11mm
扳手开口度尺寸
公制
扳手长度 L
99mm
梅花直径 D
22.5mm
棘轮扭力荷载
80Nm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加