咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢丝手刷,带塑料握柄 不锈钢丝,卷曲 0.35 mm
商品编号
575720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷毛排数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
575720 3
575720 5
刷毛排数
刷毛长度 H 1
刷毛长度 L3
总长度 L
食品工业许可
3
25mm
130mm
285mm
5
25mm
136mm
285mm
销售价 数量
 
124.37
164.24
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:钢丝手刷,带塑料握柄 不锈钢丝,卷曲 0.35 mm
商品编号:575720 5
技术说明

手刷,刷毛高度 25 mm。符合人体工程学的塑料体带有悬挂孔;食品许可,总长度 285 mm。
属性
刷毛排数
5
刷毛长度 H 1
25mm
刷毛长度 L3
136mm
总长度 L
285mm
食品工业许可
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加