咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光刷 不锈钢丝 0.20 mm
商品编号
568435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:抛光刷 不锈钢丝 0.20 mm
商品编号:568435
产品名称属性:⌀ 100×70 mm
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
钢材硬度 < 55 HRC:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用
铜锌合金:适用
干:适用
孔直径:19.0
油漆:有条件适用
铝镁合金:适用
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
INOC:适用
塑料,玻纤增强塑料:适用

更多参数>>

应用

适用于压光机,配套间隔圈套装,编号 568439。
技术说明

尺寸 ⌀ 100×70 mm, 安装孔 ⌀ 19 mm,带有双楔槽。
卷曲不锈钢丝,能够耐抗腐蚀,酸碱和高温。特别适合不锈钢板的抛光。
技术说明
尺寸 ⌀ 100×70 mm, 安装孔 ⌀ 19 mm,带有双楔槽。
卷曲不锈钢丝,能够耐抗腐蚀,酸碱和高温。特别适合不锈钢板的抛光。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加