咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
细齿棘轮“Zyklop Metal”插套四方 1/2 英寸,带有顶出器
商品编号
640390
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:细齿棘轮“Zyklop Metal”插套四方 1/2 英寸,带有顶出器
商品编号:640390
旋转手柄:否
棘轮头可从手柄上松开:否
带 QuickRelease:否
带锤功能:否
制造商名称:8003 C
可无级抽出:否
带活节头:否
方形驱动插口:1/2
产品类别:棘轮
手柄末端的安装孔:否
带顶出器:否
带有摆转头:否

更多参数>>

标准

外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 要求,带有弹性球头。
适用于

手动操作。
材料

铬钼钢,亚光镀铬。
技术说明

精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
带有防松的插套四方,用于右向和左向驱动。带有顶出器。
材料
铬钼钢,亚光镀铬。

标准
外四方,符合 DIN 3120-A 12.5 标准,带有弹性球头。

适用于
手动操作。

技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
带有防松的插套四方,用于右向和左向驱动。带有顶出器。

技术参数
齿数
76
总长度
281mm
方形驱动插口
1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加