咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
折叠式去毛刺刀套装
商品编号
838970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:折叠式去毛刺刀套装
商品编号:838970
刀头可转动支承:否
备用刀头盒:否
可更换的刀片:否
产品类别:去毛刺刀

更多参数>>

供货范围

手操折叠握柄,配有 1 根高速钢刀片,编号 838510 规格尺寸 S10,
1 个钻孔去毛刺刀头,编号 838610 规格尺寸 10.4,
1 根高速钢刀片,编号 839010 规格尺寸 N2 和
1 根直型迷你刮刀片,编号 839677。
供货范围
手操折叠握柄,配有 1 根高速钢刀片,编号 838510 规格尺寸 S10,
1 个钻孔去毛刺刀头,编号 838610 规格尺寸 10.4,
1 根高速钢刀片,编号 839010 规格尺寸 N2 和
1 根直型迷你刮刀片,编号 839677。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加