商品详情
- 商品名称:工具箱 ALL.IN.ONE,可移动,配有 4 个空抽屉
- 商品编号:693150
- 外部尺寸,宽度:381
- 工具箱特性:抗冲击 | 适于航空运输
- 箱子承重量:50.0
- 重量:13.2
- 外部尺寸,高度:455
- 可移动:否
- 材料:PP
- 外部尺寸,长度:581
- 产品类别:工具运输系统
更多参数>>
可选附件
滚轮组件,配有 4 个滚轮(可以 360° 旋转),编号 693160。工具托板,用来安装到顶盖当中,编号 693170 / 693175(只能安装 1 块托板)。
提示
可根据个性化要求配备不同的抽屉。可通过 eForm 配置器创建出紧密配合的硬质泡沫刻模。备用挂锁,包括 2 把钥匙,通过编号 693161 选购;单独备用抽屉,通过编号 693177 – 693189 选购。
技术说明
稳定的工具箱,采用聚丙烯材料,配有行走单元(4 个坚固的滚轮和伸缩拉杆)以及 2 个侧向握柄。顶盖和正面活板可以拆卸。即可以通过圆筒销子锁实现集中上锁,也可以通过挂锁,对每块活板进行上锁。顶盖配有可以拆卸的搁物板,正面配有 4 个抽屉,带有抽出停止功能。
内部装备: 1 个可取出的搁板
1 个 30 mm 的空抽屉,编号 693177
2 个 60 mm 的空抽屉,编号 693182
1 个 95 mm 的抽屉,带 5 个大小不同的小零件容器。
提示
可根据个性化要求配备不同的抽屉。可通过 eForm 配置器创建出紧密配合的硬质泡沫刻模。备用挂锁,包括 2 把钥匙,通过编号 693161 选购;单独备用抽屉,通过编号 693177 – 693189 选购。
可选附件
滚轮组件,配有 4 个滚轮(可以 360° 旋转),编号 693160。工具托板,用来安装到顶盖当中,编号 693170 / 693175(只能安装 1 块托板)。
技术说明
稳定的工具箱,采用聚丙烯材料,配有行走单元(4 个坚固的滚轮和伸缩拉杆)以及 2 个侧向握柄。顶盖和前盖可以拆卸。既可以通过圆筒锁实现集中上锁,也可以通过挂锁对每块活板进行单独上锁。带盖盒配有可以取出的储物板,前隔间配有 4 个抽屉,带有抽出停止功能。工具箱可通过底部和顶盖单元中的锁定机构安全堆叠。
内部设施:
1 个可拆卸式托盘
1 个抽屉,内部尺寸 467 mm × 255 mm × 30 mm,空,编号 693177
2 个抽屉,内部尺寸 467 mm × 255 mm × 60 mm,空,编号 693182
1 个抽屉,内部尺寸 467 mm × 255 mm × 95 mm,带 5 个尺寸不同的小零件容器。