商品详情
- 商品名称:细齿棘轮“Zyklop Metal”插套四方 3/8 英寸,带有顶出器
- 商品编号:635290
- 材料:铬钼钢
- 旋转手柄:否
- 磨损件可更换:否
- 可无级抽出:否
- 产品类别:棘轮
- 齿数:76
- 手柄末端的安装孔:否
- 制造商名称:8003B
- 带有摆转头:否
- 带活节头:否
- 表面:亚光镀铬
- 棘轮头可从手柄上松开:否
更多参数>>
技术说明
带有防松的插套四方,用于右向和左向驱动。带有顶出器。
材料
铬钼钢,亚光镀铬。
适用于
手动操作。
标准
外四方,符合
DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合
DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
材料
铬钼钢,亚光镀铬。
标准
外四方符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
适用于
手动操作。
技术说明
带有防松的插套四方,用于右向和左向驱动。带有顶出器。