咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
扁锉套装,6 件套,卷袋装
商品编号
517600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:扁锉套装,6 件套,卷袋装
商品编号:517600
包括锉柄:否
产品类别:车间用锉刀
铝镁合金:有条件适用
铜锌合金:适用
木材:适用
钢材硬度 < 60 HRC:有条件适用
INOC:有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm2:适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm2:适用
标准:DIN 7261
钢材硬度 < 55 HRC:适用
灰铸铁(球墨铸铁):适用

更多参数>>

供货范围

6 件套锉刀套装,带各一把扁锉,锉纹 1 - 2 - 3,长度 200 mm 和 300 mm。
技术说明

坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
为了保护锉刀,这些套装被条理清楚地摆放在坚固的尼龙卷袋中。
受到保护的锉刀不会变脏并且锉纹不会受损;这就保证了始终出色的锉削效率、光滑的锉削表面和更长的使用寿命。
配有抗冲击的塑料锉柄。
应用

高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。
应用
高品质的锉刀,适合车间应用,使用寿命长,锉削性能优异。

供货范围
6 件套锉刀套装,带各一把扁锉,锉纹 1 - 2 - 3,长度 200 mm 和 300 mm。

技术说明
坯料经过锻造和研磨加工,并且通过特种机械加工了密度和深度俱佳的高精度锉纹。非球面锉刀的齿形与具体的锉削类型相匹配。
为了保护锉刀,这些套装被条理清楚地摆放在坚固的尼龙卷袋中。
受到保护的锉刀不会变脏并且锉纹不会受损;这就保证了始终出色的锉削效率、光滑的锉削表面和更长的使用寿命。
配有抗冲击的塑料锉柄。

技术参数
标准
DIN 7261
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加