咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的弯头螺丝起子,带孔
商品编号
625040
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625040 TX6
625040 TX7
625040 TX8
625040 TX9
625040 TX10
625040 TX15
625040 TX20
625040 TX25
Torx 星形轮廓
柄长
TX6
83×18mm
TX7
93×19mm
TX8
103×20mm
TX9
113×20mm
TX10
124×22mm
TX15
139×24mm
TX20
154×25mm
TX25
170×27mm
销售价 数量
 
92.48
92.48
95.09
97.10
97.59
99.59
103.73
108.64

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的弯头螺丝起子,带孔
商品编号:625040 TX6
材料

PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。表面镀镍并镀铬。刀尖呈黑色。
优点

由于 Torx® 廓型中有孔,所以也适用于带安全销的螺栓。
技术说明

L 形柄,整体硬化处理(具有强韧性)。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX6
柄长
83×18mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加