咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工底孔阶梯钻,HSS 材质 90°
商品编号
117060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
117060 M3
117060 M4
117060 M5
117060 M6
117060 M8
117060 M10
117060 M12
⌀ D1 第 1级,带倒角 h9
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
内冷式
凸台高度 L1 1。级
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
适用于螺纹
齿数 Z
2.5mm
3.4mm
8.8mm
70mm
39mm
3.4mm
0.03mm/rev
M3
2
3.3mm
4.5mm
11.4mm
80mm
47mm
4.5mm
0.03mm/rev
M4
2
4.2mm
5.5mm
13.6mm
93mm
57mm
5.5mm
0.07mm/rev
M5
2
5mm
6.6mm
16.5mm
101mm
63mm
6.6mm
0.07mm/rev
M6
2
6.8mm
9mm
21mm
125mm
81mm
9mm
0.1mm/rev
M8
2
8.5mm
11mm
25.5mm
142mm
94mm
11mm
0.1mm/rev
M10
2
10.2mm
13.5mm
30mm
160mm
108mm
13.5mm
0.16mm/rev
M12
2
销售价 数量
 
464.44
503.66
518.42
585.44
665.60
853.75
1092.41

商品详情

商品名称:GARANT孔加工底孔阶梯钻,HSS 材质 90°
商品编号:117060 M4
应用

螺纹底孔和沉孔在加工时可以保证相互同心,并且可以在一道工序中同时加工完成。
适合加工带有 90° 锪口的螺纹底孔,符合 DIN 336 第 1 页上的要求(类似于 DIN 69,中等规格)。
技术说明

钻孔和锪孔钻头分别拥有专门的排屑槽和切削刃。由此可保证在多次修磨之后仍能保持阶梯钻头的槽纹。
技术参数
刀具材料
HSS
锪孔台阶角度
90degrees
公差,公称直径
h9
涂层
蒸气氧化处理
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
顶角
118degrees
标准
DIN 8378
螺纹升角
20-30degrees
属性
⌀ D1 第 1级,带倒角 h9
3.3mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
4.5mm
内冷式
凸台高度 L1 1。级
11.4mm
总长度 L
80mm
排屑槽长度 Lc
47mm
柄直径 Ds
4.5mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
适用于螺纹
M4
齿数 Z
2
应用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加