咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT孔加工底孔短阶梯钻,HSS 材质 90°
商品编号
117020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
117020 M3
117020 M4
117020 M5
117020 M6
117020 M8
117020 M10
117020 M12
⌀ D1 第 1级,带倒角 h8
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
内冷式
凸台高度 L1 1。级
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
适用于螺纹
齿数 Z
2.5mm
3.4mm
8.8mm
52mm
20mm
3.4mm
0.03mm/rev
M3
2
3.3mm
4.5mm
11.4mm
58mm
24mm
4.5mm
0.03mm/rev
M4
2
4.2mm
5.5mm
13.6mm
66mm
28mm
5.5mm
0.07mm/rev
M5
2
5mm
6.6mm
16.5mm
70mm
31mm
6.6mm
0.07mm/rev
M6
2
6.8mm
9mm
21mm
84mm
40mm
9mm
0.1mm/rev
M8
2
8.5mm
11mm
25.5mm
95mm
47mm
11mm
0.1mm/rev
M10
2
10.2mm
13.5mm
30mm
107mm
54mm
13.5mm
0.16mm/rev
M12
2
销售价 数量
 
330.43
336.92
361.38
372.82
446.49
575.74
739.27

商品详情

商品名称:GARANT孔加工底孔短阶梯钻,HSS 材质 90°
商品编号:117020 M4
优点

钻孔和锪孔可以一次性加工完成,同心度好。
应用

特别适合配套 NC 机床,不仅定位精度高,而且定心性能好,并且特别稳定。因此,很多情况下无需进行预定心钻孔。用于符合 DIN 336 第 1 页,带有 90° 角沉孔的螺纹底孔。可以省去攻丝前的倒角操作。
技术说明

非常坚固,在钻孔直径和锪孔直径之间具有极小的同心度公差。
表面经过特殊处理,可减少积屑瘤产生并改善排屑。
技术参数
顶角
118degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h8
刀具材料
HSS
标准
DIN 1897
锪孔台阶角度
90degrees
公差,公称直径
h8
涂层
蒸气氧化处理
属性
⌀ D1 第 1级,带倒角 h8
3.3mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
4.5mm
内冷式
凸台高度 L1 1。级
11.4mm
总长度 L
58mm
排屑槽长度 Lc
24mm
柄直径 Ds
4.5mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
适用于螺纹
M4
齿数 Z
2
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加