咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
修边圆刷 钢丝 0.35 mm
商品编号
570500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
570500 250X60
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
58mm
250mm
50mm
3600min-1
销售价 数量
 
2222.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:修边圆刷 钢丝 0.35 mm
商品编号:570500 250X60
提示

只有刷毛的尖部作用于工件。用力按压刷子并不能改善刷磨结果,反而增加了驱动力需求,使得刷子的使用寿命降低。
技术说明

高强度波纹钢丝,不锈钢丝或者研磨尼龙刷毛。50.8 mm 装夹孔,带有双楔槽 13×7。同样可以选择其他装夹孔。
卷曲的高强度钢丝刷。
应用

用于所有的常见台式去毛刺机。特殊金属丝确保具有高使用寿命。是为扁钢,型材,管材,塑料零件等类似工件去毛刺的理想选择。
特别适合对如下材料去毛刺,铁板、型材、管子、水暖、塑料件和其它类似材料。
属性
刷体宽度
58mm
刷子直径 D1
250mm
刷毛长度 H 1
50mm
最高转速
3600min-1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加