咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄圆形金属丝打磨刷 钢丝,镀黄铜 0.25 mm
商品编号
574300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574300 50X10
574300 70X10
刷体宽度
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
10mm
50mm
12mm
15000min-1
6mm
0.25mm
10mm
70mm
19mm
15000min-1
6mm
0.25mm
销售价 数量
 
92.11
117.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:带柄圆形金属丝打磨刷 钢丝,镀黄铜 0.25 mm
商品编号:574300 70X10
应用

在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。高转速可提高打磨效果。
用于除锈、除垢、清洁。
技术说明

特殊品质的波纹钢丝,柄部 ⌀ 6 mm。
高强度的钢丝,带有一层薄薄的黄铜镀层。
属性
刷体宽度
10mm
刷子直径 D1
70mm
刷毛长度 H 1
19mm
最高转速
15000min-1
柄直径 Ds
6mm
鬃毛厚度
0.25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加