咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
爪形扳手
商品编号
612800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
扳手开口度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
612800 13
612800 14
612800 17
612800 19
612800 22
612800 24
612800 27
612800 30
612800 32
612800 36
612800 41
头部厚度 h
孔直径
扳手开口度
扳手长度 L
5.5mm
8.5mm
13mm
160mm
5.5mm
8.5mm
14mm
160mm
6mm
10.5mm
17mm
200mm
7mm
12.5mm
19mm
200mm
8mm
12.5mm
22mm
200mm
9mm
14.5mm
24mm
250mm
10mm
14.5mm
27mm
250mm
11mm
16.5mm
30mm
250mm
12mm
16.5mm
32mm
250mm
13mm
19mm
36mm
315mm
14mm
19mm
41mm
315mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:爪形扳手
商品编号:612800 41

材料

HOLEX − 铬钒钢制成,镀铬。
提示

相应配套的滑杆参见编号 621600 − 621800。
技术说明

落锤锻造,坚固的柄部和强有力的钳口。
应用

用于不易触及部位的安装工作。

属性
头部厚度 h
14mm
孔直径
19mm
扳手开口度
41mm
扳手长度 L
315mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加