咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动的金属圆锯,不带蓄电池
商品编号
078188
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
078188 MKS18LTXBL
制造商名称
包括蓄电池在内的重量
所含充电电池数量
最大切割深度 90°
最高转速
蓄电池电压
蓄电池种类
锯片安装孔径
锯片直径
MKS 18 LTX BL 58
3.8kg
0
58mm
3600min-1
18V
锂离子
20mm
165mm
销售价 数量
 
4960.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池驱动的金属圆锯,不带蓄电池
商品编号:078188
优点

100 % 的电池兼容性 - 现在也实现了跨制造商兼容
CAS 合作伙伴的所有 18 V 设备和电池组均 100% 相互兼容。CAS 代表“Cordless Alliance System”。
提示

配套的蓄电池和充电器参见编号 073870 − 073890。
供货范围

不提供蓄电池和充电器,提供金属用硬质合金圆锯片(40 齿)、平行止挡、六角扳手和导轨适配器。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加