咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼片打磨辊波纹绒料
商品编号
568479
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568479 100
568479 100(套装2件/套)
568479 180
568479 180(套装2件/套)
568479 400
568479 400(套装2件/套)
参数
推荐的转速
磨料基层
粒度对比
2800min-1
清洁用绒布
100
详见对应单件商品参数
2800min-1
清洁用绒布
180
详见对应单件商品参数
2800min-1
清洁用绒布
400
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
329.77
549.71
371.03
618.41
407.15
678.45

商品详情

商品名称:翼片打磨辊波纹绒料
商品编号:568479 100(套装2件/套)
技术说明

标准尺寸 ⌀ 100×100 mm,或者窄型 ⌀ 100×50 mm,用来加工小的表面。装夹孔 ⌀ 19 mm,带有多重楔槽。
正弦形式分布的研磨绒毛,没有任何尖锐边沿。
提示

为了补偿直径 100×50 mm 窄型磨辊的宽度,请使用间隔环套装,编号 568439。
应用

用于亚光处理抛光。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
参数
详见对应单件商品参数
推荐的转速
磨料基层
粒度对比
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
油漆
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
适用
铝镁合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
适用
钛合金
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加