咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
单支针规 公差等级 1 级
商品编号
483900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
483900 0
483900 01
483900 1
483900 02
483900 2
483900 3
483900 4
483900 5
483900 6
483900 7
483900 8
483900 9
增量
选择范围 公称尺寸
针规长度
0.01mm
0.3mm - 0.49mm
40mm
0.01mm
0.2mm - 0.29mm
40mm
0.01mm
0.5mm - 0.99mm
40mm
0.01mm
0.1mm - 0.19mm
40mm
0.01mm
1mm - 2.99mm
70mm
0.01mm
3mm - 5.99mm
70mm
0.01mm
6mm - 9.99mm
70mm
0.01mm
10mm - 11.99mm
70mm
0.01mm
12mm - 13.99mm
70mm
0.01mm
14mm - 15.99mm
70mm
0.01mm
16mm - 18.99mm
70mm
0.01mm
19mm - 20mm
70mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:单支针规 公差等级 1 级
商品编号:483900 9
技术说明

由高品质量具钢制成,淬火(60 ±2 HRC)并回火。表面磨削并研磨。从直径 1.5 mm 起带有尺寸标记;0.1 mm − 0.99 mm 无倒角。1.0 mm 起一侧倒角。
公差等级 1:柄部直径 ±0.001 mm。
提示

在订购时,请额外说明所需要的直径,例如编号 483900,规格尺寸 5 10.08 或者编号 483920,规格尺寸 5 10.082。
应用

使用前去油,使用后去油
技术参数
标准
DIN 2269
校准
L5
属性
增量
0.01mm
选择范围 公称尺寸
19mm - 20mm
针规长度
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加