咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Degussit 氧化陶瓷微型油石
商品编号
558910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
558910 50X1
558910 50X1(套装20件/套)
558910 100X2
558910 100X2(套装20件/套)
参数
宽度
长度
1mm
50mm
详见对应单件商品参数
2mm
100mm
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:Degussit 氧化陶瓷微型油石
商品编号:558910 50X1(套装20件/套)
应用

用于刀具和模具制造、精密机械、光学和玻璃工业、陶瓷生产等的精密加工。用于倒角、开槽以及整形。
技术说明

由经过高温烧结,无粘合剂的氧化铝陶瓷制成,具有超高硬度。作为精密打磨工具,可获得优质的边缘和纹路稳定性(人造红宝石),具有最佳的表面质量。
技术参数
型式
四方形
属性
参数
详见对应单件商品参数
宽度
长度
应用
钛合金
适用
湿,最大
适用
通用
适用
石材
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
适用
有条件适用
硬质合金(HM)
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加