商品详情
- 商品名称:细齿棘轮“Zyklop Speed”可以切换,3/8 英寸,带有摆转头和顶出器
- 商品编号:635190
- 产品类别:棘轮
- 磨损件可更换:否
- 手柄末端的安装孔:否
- 旋转手柄:否
- 可无级抽出:否
- 棘轮头可从手柄上松开:否
- 工作角度_范围结束:5.0
- 带顶出器:否
- 带有摆转头:否
- 材料:铬钒钢
- 表面:镀铬
- 带 QuickRelease:否
更多参数>>
适用于
手动操作。
材料
铬钒钢,镀铬。
技术说明
可以自由
摆转的棘轮头,带有定义的卡扣位置:0°(用作螺丝起子)以及朝两个方向的 75° 和 90° 位置。工作角 5°,带有顶出器和切换盘,用于在左向和右向驱动之间进行切换。
标准
外四方,符合
DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合
DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
材料
铬钒钢,镀铬。
标准
外四方符合 DIN 3120-A 10 标准,带弹簧球;内四方符合 DIN 3120-C 10 标准,带槽纹。
适用于
手动操作。
技术说明
可以自由摆转的棘轮头,带有定义的卡扣位置:0°(用作螺丝起子)以及朝两个方向的 75° 和 90° 位置。工作角 5°,带有顶出器和切换盘,用于在左向和右向驱动之间进行切换。