商品详情
- 商品名称:细齿棘轮“Zyklop Metal”插套四方 1/4 英寸,带有顶出器
- 商品编号:632290
- 方形驱动插口:1/4
- 带锤功能:否
- 制造商名称:8003 A
- 可无级抽出:否
- USP1:“Zyklop Metal”,插套四方,细齿
- 带活节头:否
- 齿数:76
- 标准:DIN 3122 | DIN 3120
- 工作角度_范围结束:4.7
- 带 QuickRelease:否
- 表面:亚光镀铬
- 带顶出器:否
更多参数>>
技术说明
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。
带有防松的插套四方,用于右向和左向驱动。带有顶出器。
材料
铬钼钢,亚光镀铬。
适用于
手动操作。
标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。
材料
铬钼钢,亚光镀铬。
标准
坚固的全钢棘轮扳手,更短更细的造型设计。特别适合在狭小空间使用。带有人机工程手柄贴合手指。扳手弯折 15°。
适用于
手动操作。
技术说明
带有防松的插套四方,用于右向和左向驱动。带有顶出器。
精选材料及特殊锻造处理,可保证最佳的使用功能和较长的使用寿命。