咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你铣刀 HSS-PM
商品编号
191380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191380 1,5
191380 2
191380 2,5
191380 2,8
191380 3
191380 3,5
191380 3,8
191380 4
191380 4,5
191380 4,8
191380 5
191380 5,5
191380 5,75
191380 6
191380 6,5
191380 7
191380 7,5
191380 8
191380 9
191380 9,5
191380 10
191380 12
191380 16
191380 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
1.5mm
3mm
0.75mm
3mm
34mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.002mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2mm
4mm
1mm
4mm
35mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2.5mm
5mm
1.25mm
5mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2.8mm
5mm
1.4mm
5mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3mm
5mm
1.5mm
5mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3.5mm
6mm
1.75mm
6mm
37mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3.8mm
7mm
1.9mm
7mm
38mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4mm
7mm
2mm
7mm
38mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4.5mm
7mm
4.5mm
7mm
38mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4.8mm
8mm
4.8mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
5mm
8mm
5mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
5.5mm
8mm
5.5mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
5.75mm
8mm
5.75mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
6mm
8mm
6mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
6.5mm
10mm
6.5mm
10mm
42mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
7mm
10mm
7mm
10mm
42mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
7.5mm
10mm
7.5mm
10mm
42mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
8mm
11mm
8mm
11mm
43mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
9mm
11mm
9mm
11mm
48mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
9.5mm
11mm
9.5mm
11mm
48mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
10mm
13mm
10mm
13mm
50mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
58mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
16mm
19mm
16mm
19mm
64mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
20mm
22mm
20mm
22mm
78mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
3
销售价 数量
 
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
313.19
430.14
430.14
430.14
430.14
556.05
494.37
556.05
639.42
964.91
1335.75

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:迷你铣刀 HSS-PM
商品编号:191380 9,5
技术说明

有中心切削刃适用于插铣。
偏心铲背。刀柄类似于 DIN 1853 B 型。通用刀具结构。可于侧固式刀柄或弹簧夹头刀柄上作为槽铣刀和立铣刀使用。高性能,价格有竞争力。适用于键槽的铣削。
能够满足对金属去除率最高的要求。
提示

为您节省修磨刀具的费用:因为迷你型铣刀用至报废后更换新刀要比重新修磨经济得多。
技术参数
型号
N
刀柄公差
h6
标准
工厂标准
内冷式
刀具材料
HSS PM
涂层
TiAlN
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
HB,带 h6
切刃直径 DC
9.5mm
切削刃长度 Lc
11mm
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
11mm
总长度 L
48mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.018mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加