咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你铣刀 HSS-Co8
商品编号
191360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
191360 1
191360 1,5
191360 1,8
191360 2
191360 2,3
191360 2,5
191360 2,8
191360 3
191360 3,3
191360 3,5
191360 3,8
191360 4
191360 4,3
191360 4,5
191360 4,8
191360 5
191360 5,5
191360 5,75
191360 6
191360 7
191360 7,5
191360 8
191360 10
191360 12
191360 16
191360 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
1mm
3mm
0.5mm
3mm
34mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.002mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
1.5mm
3mm
0.75mm
3mm
34mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.002mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
1.8mm
3mm
0.9mm
3mm
34mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.002mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2mm
4mm
1mm
4mm
35mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2.3mm
4mm
1.15mm
4mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2.5mm
5mm
1.25mm
5mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
2.8mm
5mm
1.4mm
5mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3mm
5mm
1.5mm
5mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3.3mm
5mm
1.65mm
5mm
36mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3.5mm
6mm
1.75mm
6mm
37mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
3.8mm
7mm
1.9mm
7mm
38mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.003mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4mm
7mm
2mm
7mm
38mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4.3mm
7mm
4.3mm
7mm
38mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4.5mm
7mm
4.5mm
7mm
38mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
4.8mm
8mm
4.8mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.005mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
5mm
8mm
5mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
5.5mm
8mm
5.5mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
5.75mm
8mm
5.75mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.008mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
6mm
8mm
6mm
8mm
39mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.011mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
7mm
10mm
7mm
10mm
42mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
7.5mm
10mm
7.5mm
10mm
42mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
8mm
11mm
8mm
11mm
43mm
8mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
10mm
13mm
10mm
13mm
50mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.025mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
12mm
16mm
12mm
16mm
58mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.04mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
16mm
19mm
16mm
19mm
64mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.05mm
3
1.25
90degrees
e8
HB,带 h6
20mm
22mm
20mm
22mm
78mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.06mm
3
销售价 数量
 
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
135.76
164.42
164.42
164.42
210.15
282.07
444.91
665.60

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:迷你铣刀 HSS-Co8
商品编号:191360 7,5
提示

为您节省修磨刀具的费用:因为迷你型铣刀用至报废后更换新刀要比重新修磨经济得多。
技术说明

有中心切削刃适用于插铣。
偏心铲背。刀柄类似于 DIN 1853 B 型。通用刀具结构。可于侧固式刀柄或弹簧夹头刀柄上作为槽铣刀和立铣刀使用。高性能,价格有竞争力。适用于键槽的铣削。
技术参数
涂层
没有涂层
刀柄公差
h6
型号
N
内冷式
刀具材料
HSS Co 8
标准
工厂标准
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
HB,带 h6
切刃直径 DC
7.5mm
切削刃长度 Lc
10mm
切槽时的最大切割深度 ap max
7.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
10mm
总长度 L
42mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.014mm
齿数 Z
3
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加