咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高速钢铣刀
商品编号
192850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192850 6
192850 8
192850 10
192850 12
192850 14
192850 16
192850 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
齿数 Z
0.3mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
6mm
13mm
12mm
13mm
57mm
6mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.01mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
8mm
19mm
16mm
19mm
69mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.014mm
3
0.3mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
22mm
20mm
22mm
72mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.018mm
4
0.4mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
26mm
24mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.026mm
4
0.4mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
26mm
26mm
26mm
83mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.026mm
4
0.4mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
32mm
32mm
32mm
92mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.033mm
4
0.4mm
1.25
45degrees
js12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
38mm
38mm
38mm
104mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.043mm
4
销售价 数量
 
362.68
412.92
451.16
527.00
765.30
745.79
980.48

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高速钢铣刀
商品编号:192850 8

技术说明

经过铲背加工的细齿波纹刃型。
过中心切削刃,适于插铣。
经济型。

技术参数
刀柄公差
h6
涂层
TiAlN
刀具材料
HSS Co 8
铣削轮廓面
HR
标准
DIN 844
内冷式
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.3mm
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
js12
刀柄
DIN 1835 B,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切槽时的最大切割深度 ap max
16mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
69mm
柄直径 Ds
10mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.014mm
齿数 Z
3
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
湿,最大
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加