咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
尼龙搭扣砂轮(A) 15 孔
商品编号
567790
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
567790 60
567790 60(套装100件/套)
567790 80
567790 80(套装100件/套)
567790 100
567790 100(套装100件/套)
567790 120
567790 120(套装100件/套)
567790 150
567790 150(套装100件/套)
567790 180
567790 180(套装100件/套)
567790 220
567790 220(套装100件/套)
567790 240
567790 240(套装100件/套)
567790 320
567790 320(套装100件/套)
567790 400
567790 400(套装100件/套)
567790 500
567790 500(套装100件/套)
567790 600
567790 600(套装100件/套)
参数
砂轮直径
粒度
150mm
60
详见对应单件商品参数
150mm
80
详见对应单件商品参数
150mm
100
详见对应单件商品参数
150mm
120
详见对应单件商品参数
150mm
150
详见对应单件商品参数
150mm
180
详见对应单件商品参数
150mm
220
详见对应单件商品参数
150mm
240
详见对应单件商品参数
150mm
320
详见对应单件商品参数
150mm
400
详见对应单件商品参数
150mm
500
详见对应单件商品参数
150mm
600
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78
9.06
757.78

商品详情

商品名称:尼龙搭扣砂轮(A) 15 孔
商品编号:567790 60(套装100件/套)
应用

安装到旋转式砂光机上,配套使用魔术搭扣砂盘,例如编号 567990(可以进行洗尘)。用途广泛的全能产品,可以进行粗磨,粗精磨和精磨,适合加工所有金属及塑料表面,涂装以及各类木材。
明显延长的使用寿命以及稳定的表面粗糙度。
技术说明

完全用人造树脂粘结的刚玉(A)确保了优异的研磨加工性能(C 型砂纸)。
打磨片的背面为环套拉绒。
尼龙搭扣打磨片带有半开放式磨料散布,粒度(A)。
技术参数
磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
最大圆周速度
40m/s
属性
参数
详见对应单件商品参数
砂轮直径
粒度
应用
INOC
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
油漆
适用
铜锌合金
适用
木材
适用
铝镁合金
适用
钛合金
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加